Réticule n° 9

Réf.: 183-149
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
Référence article 183-149
EAN / GTIN 4946368859682
Réf. fabricant 183-149

Description

Description:

Les loupes sont idéales pour une multitude de tâches de mesure différentes. Les loupes de mesure de précision offrent : une mesure simple des longueurs, des diamètres, des épaisseurs de trait, des pas de vis, etc. Remplacement rapide des réticules.

Caractéristique(s):

Fonctions : Rayon : 0 - 10 mm (pas = 0,5 mm) Angle : 0° - 180° (pas = 1°)

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop