• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dénudeur de fil électronique

Réf.: 1829092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1829092
EAN / GTIN 4010886855775
Réf. fabricant 1829092
Article hors catalogue L60160 3051

Description

Description:

Outil polyvalent pour couper, dénuder, serrer

Caractéristique(s):

  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 40 mm
  • Epaisseur de fil AWG: 30-20
  • Types d'articulation: articulation posée
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Section de câble [mm²]: 0,25-0,81
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: avec facette
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non