• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeuse latérale électronique Power Line

Réf.: 1829041
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1829041
EAN / GTIN 4010886855737
Réf. fabricant 1829041
Article hors catalogue L60160 5810

Description

Description:

Capacités de coupe :
Fil mi-dur : max. 1,6 mm / AWG 14
Corde à piano : max. 0,6 mm / AWG 22
corde à piano : 0,6 mm/AWG 22

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: fin
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: petite facette
  • Dureté du tranchant: 62 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 8 mm
  • Puissance de coupe (max.): 2,0
  • Valeurs de coupe:
    • fil de cuivre : max. 2,59 mm / 10 AWG
    • fil mi-dur : max. 2,05 mm / 12 AWG
    • fil piano : 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non