• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeur latéral électronique

Réf.: 1829025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1829025
EAN / GTIN 4010886855713
Réf. fabricant 1829025
Article hors catalogue L60160 5225

Description

Description:

Tête de forme large, pointue
Taillants à 21°, avec chanfrein fin
Capacités de coupe :
Fil mi-dur : max. 1,6 mm / AWG 14
Fil moyennement dur : 1,6 mm/AWG 14

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: avec
  • Largeur totale [mm]: 59 mm
  • Hauteur totale [mm]: 16 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête:
    • pointu
    • large
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 59 - 61 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 12 mm
  • Puissance de coupe (max.): 2,0
  • Valeurs de coupe:
    • Fil de cuivre : max. 2,05 mm / 12 AWG
    • Fil mi-dur : max. 1,63 mm / 14 AWG
    • Fil piano : 0,6 mm / 22 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non