• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupeur latéral électronique

Réf.: 1829017
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1829017
EAN / GTIN 4010886855706
Réf. fabricant 1829017
Article hors catalogue L60160 4022

Description

Description:

Taillants à 21°, sans chanfrein
Capacités de coupe : Fil de cuivre : max. 1,3 mm / AWG 16
Fil de cuivre : 1,3 mm/AWG 16

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: sans
  • Largeur totale [mm]: 54 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête:
    • large
    • pointu
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: 59 - 61 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 8 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,3
  • Valeurs de coupe: Fil de cuivre : max. 1,3 mm / 16 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non