• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tapis d'iso-stand 10 m

Réf.: 1828266
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tapis de sol ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1828266
EAN / GTIN 4010886857113
Réf. fabricant 1828266

Description

Description:

Epaisseur : 4,5 mm
À conserver roulée pour éviter les craquelures
Les roulements empêchent les fissures !

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 1.000 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 10.000 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non