• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tapis isolant 1000x1000 mm

Réf.: 1828258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tapis de sol ESD

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1828258
EAN / GTIN 4010886857106
Réf. fabricant 1828258
Article hors catalogue L60160 3361

Description

Description:

Epaisseur : 4,5 mm
À conserver roulée pour éviter les craquelures
Les roulements empêchent les fissures !

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 1.000 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non