• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

RM-MTR-1050-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: 1827598
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1827598
EAN / GTIN 7291075369298
Réf. fabricant 1827598
Article hors catalogue L24010 18

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 8.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm