• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

RM-MTR-0800-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: 1827594
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1827594
EAN / GTIN 7291075369250
Réf. fabricant 1827594
Article hors catalogue L24010 92

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 6.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Longueur utile (LU) 65 mm