RM-MTR-0450-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: 1827570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1827570
EAN / GTIN 7291075369182
Réf. fabricant 1827570
Article hors catalogue L24010 10

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 4.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 76 mm, Longueur utile (LU) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 3.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 4.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 76 mm
  • Longueur utile (LU) 40 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop