• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Toile de couverture en caoutchouc VDE 250x350 mm

Réf.: 1826832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1826832
EAN / GTIN 4010886857038
Réf. fabricant 1826832
Article hors catalogue L60160 852

Description

Description:

Epaisseur : 1,6 mm
À conserver roulée pour éviter les craquelures
Les roulements empêchent les fissures !

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 350 mm
  • Hauteur totale [mm]: 1,6 mm
  • Longueur totale [mm]: 250 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui