Boxer femme retardant flamme inhérent XL

Réf.: 182617228900XL
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
Couleur marineblau
Taille unisexe XL
Type de produit Sous-vêtements ignifugés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182617228900XL
EAN / GTIN 7330509537244
Réf. fabricant 182617228900XL

Description

Exécution:


Matière principale
57% modacrylique, 37% coton, 4% élasthanne, 2% antistatique, côte 1x1 antistatique résistant à la flamme 335 g/m²
Fonctionnalité
Coupe femme
Détails
Etiquettes externes
Elastique à la taille

Description:

  • Chaussette femme ignifugée
  • Certifiée selon EN ISO 14116 indice 3/5H/40 et EN 1149-5

Norme:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop