Clé dynamométrique TBN Z16 5-25 Nm

Réf.: 1824686
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 25 Nm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 1824686
Copier
EAN / GTIN 4002805928301
Copier
Réf. fabricant 1824686
Copier
Article hors catalogue L60160 877
Copier
Fabricant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé dynamométrique réglable pour le montage en série
9x12 mm rectangulaire intérieur ou 16 mm spigot
Montage en série ou à la chaîne
Un fonctionnement extrêmement continu
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789
Réglage fixe à GEDORE ou à la main sur un appareil de test
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
N° 760-00/-01 : conforme à l'EPA (Electrostatic Protected Area)

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Pivot d'entraînement
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 5 Nm
  • Couple (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 25 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Montage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Contrôle de la qualité
  • Longueur totale [mm]: 265 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier
  • Précision: +/- 4 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Type d'échelle: sans
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique