• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Planche à roulettes, plastique

Réf.: 1823698
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Tabourets marchepieds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1823698
EAN / GTIN 4010886854815
Réf. fabricant 1823698
Article hors catalogue L60160 416

Description

Description:

Fabriqué en PP (polypropylène) doux pour la peau - résistant aux huiles, aux graisses et au liquide de frein
Travail sans fatigue, avec une position confortable de la tête sur le coussin de la tête et du cou
La forme en auge profonde donne au corps un maintien sûr supplémentaire et une liberté de mouvement maximale
Capacité de charge 130 kg

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 130 kg
  • Largeur totale [mm]: 480 mm
  • Hauteur totale [mm]: 120 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.000 mm
  • Ø de la roue: 77 mm
  • Plage de température: -30 °C à +100 °C
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non