• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RM-MTR-0150-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Réf.: 1823062
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1823062
EAN / GTIN 7291075369106
Réf. fabricant 1823062
Article hors catalogue L24010 87

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 7 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 1.1 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 21 mm