RM-MTR-0150-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: 1820753
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1820753
EAN / GTIN 7291075331776
Réf. fabricant 1820753
Article hors catalogue L24010 85

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Diamètre coupant (DC) 1.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 9 mm, Nombre de dents (NOF) 3, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Longueur utile (LU) 21 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 1.1 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 1.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Longueur utile (LU) 21 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop