• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot à col de cygne ESD

Réf.: 1820
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1820
EAN / GTIN 4017976491820
Réf. fabricant 1820
Article hors catalogue L90080 1103

Description

Exécution:

monté

Description:

En tube d'acier soudé, poignée à boulonner. Revêtement époxy conducteur d'électricité gris ardoise RAL 7015. Plateaux en mélaminé conducteurs d'électricité conformément à la Norme 68765, gris clair. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE-ESD, conductrices d'électricité, moyeu à roulement à bille central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge plateau du haut 100 kg.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 250
Longueur de surface utile (mm): 600
Largeur de surface utile (mm): 450
Longueur totale (mm): 860
Largeur totale (mm): 450
Hauteur totale (mm): 875
Type de pneu: TPE-ESD
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3