• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance en verre + certificat d'inspection GB, 1000 mm, 1 mm

Réf.: 182-534-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-534-10
EAN / GTIN 4946368386980
Réf. fabricant 182-534-10

Description

Description:

Règles en verre de haute précision, fabriquées avec la technologie de renommée mondiale ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Idéal pour vérifier la précision du grossissement des projecteurs de profil et des microscopes ainsi que la précision de l'alimentation de la table des appareils de mesure.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 1000
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine