• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Balance en verre + certificat d'inspection GB, 750 mm, 1 mm

Réf.: 182-533-10
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
Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-533-10
EAN / GTIN 4946368386959
Réf. fabricant 182-533-10
Article hors catalogue L40010 9308

Description

Description:

Règles en verre de haute précision, fabriquées avec la technologie de renommée mondiale ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Idéal pour vérifier la précision du grossissement des projecteurs de profil et des microscopes ainsi que la précision de l'alimentation de la table des appareils de mesure.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 750
Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine