Balance en verre + certificat d'inspection GB, 100 mm, 0,1 mm

Réf.: 182-512-10
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
    Type de produit Microscope de mesure vidéo

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 182-512-10
    EAN / GTIN 4946368386553
    Réf. fabricant 182-512-10
    Article hors catalogue L40010 8559

    Description

    Description:

    Règles en verre de haute précision, fabriquées avec la technologie de renommée mondiale ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Idéal pour vérifier la précision du grossissement des projecteurs de profil et des microscopes ainsi que la précision de l'alimentation de la table des appareils de mesure.

    Caractéristique(s):

    Plage de mesure : 0 - 100
    Précision : (1,5+2L/1000) µm L = longueur mesurée (mm)
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine