• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Règle en acier, flexible sous condition, 500 mm / 20 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-307
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-307
EAN / GTIN 4946368046518
Réf. fabricant 182-307
Article hors catalogue L40010 8407

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 500
Précision : +0,18 mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques