Règle en acier, entièrement flexible, 300 mm / 12 ", métrique / pouce

Réf.: 182-225
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-225
EAN / GTIN 4946368046303
Réf. fabricant 182-225
Article hors catalogue L40010 6940

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 300
Précision : +0,13mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Mesure : 1100
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques