• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle en acier, entièrement flexible, 150 mm / 6 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-206
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-206
EAN / GTIN 4946368046228
Réf. fabricant 182-206
Article hors catalogue L40010 12608

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 150
précision : +0,1 mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1/50″, 1/100″, 1mm, 0,5mm
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques