• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle en acier, large et rigide, 600 mm, métrique

Réf.: 182-171
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
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 182-171
EAN / GTIN 4946368046167
Réf. fabricant 182-171
Article hors catalogue L40010 7801

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants : Graduations claires sur des surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 600
Précision : +0,18 mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1 mm / 0,5 mm (sur les deux côtés)
Pouce/Métrique : Métrique