SLS PINCE MULTIPRISE A VERROU 250MM

Réf.: 181A.25CPESLS
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 181A.25CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028304
    Réf. fabricant 181A.25CPESLS
    Article hors catalogue L60130 8714

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
    • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
    • Bouton de réglage pour un réglage rapide et précis, avec verrouillage de sécurité
    • Crémaillère à 12 positions facilement réglable par bouton-poussoir
    • Position ergonomique et très proche des branches pour une prise en main plus puissante
    • Grande résistance à la torsion et à la flexion
    • Tête affinée avec denture autobloquante
    • Denture trempée, dureté 62 HRC
    • chromée

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 28
    • C [mm]: 28
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 22,5
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 54
    • Puissance écrous [mm]: 41
    • Max. Puissance tube [mm]: 42
    • Mge: 1
    • [g]: 385