PINCE MULTIPRISE VERROU.180 MM

Réf.: 181A.18G
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 181A.18G
    EAN / GTIN 3148519079999
    Réf. fabricant 181A.18G
    Article hors catalogue L60130 6680

    Description

    Description:

    • Points forts du produit: Bouton de réglage pour un réglage rapide et précis, avec verrouillage de sécurité
    • Crémaillère à 12 positions facilement réglable par bouton-poussoir
    • Position ergonomique et très proche des branches pour une prise plus puissante
    • Grande résistance à la torsion et à la flexion
    • Tête affinée avec denture autobloquante
    • Denture trempée, dureté 62 HRC
    • Peinte, poignées ergonomiques en PVC

    Caractéristique(s):

    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 20,0
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 48
    • Puissance écrous [mm]: 36
    • Max. Puissance tube [mm]: 36
    • [g]: 225