• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS PINCE MULTIPRISE A VERROU 185MM

Réf.: 181A.18CPESLS
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 181A.18CPESLS
EAN / GTIN 3662424028298
Réf. fabricant 181A.18CPESLS
Article hors catalogue L60130 9341

Description

Description:

  • Points forts du produit: Équipé du système SLS de FACOM® pour éviter toute chute accidentelle.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Bouton de réglage pour un réglage rapide et précis, avec verrouillage de sécurité
  • Crémaillère à 12 positions facilement réglable par bouton-poussoir
  • Position ergonomique et très proche des branches pour une prise en main plus puissante
  • Grande résistance à la torsion et à la flexion
  • Tête affinée avec denture autobloquante
  • Denture trempée, dureté 62 HRC
  • chromée

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 20,0
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 48
  • Puissance écrous [mm]: 36
  • Max. Puissance tube [mm]: 36
  • [g]: 255