• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Gilet d'outils

Réf.: 1818260
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
Référence article 1818260
EAN / GTIN 4010886854716
Réf. fabricant 1818260
Article hors catalogue L60160 6372

Description

Description:

Taille universelle avec 4 sangles de réglage, largeur réglable en continu
Poches rembourrées de différentes tailles pour les outils et les petites pièces
Imperméable
Insensible aux variations de température

Caractéristique(s):

  • capacité de charge dynamique [kg] : 5 kg
  • largeur totale [mm] : 480 mm
  • hauteur totale [mm] : 660 mm
  • longueur totale [mm] : 350 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur nominale [mm] : 480 mm
  • hauteur nominale [mm] : 660 mm
  • longueur nominale [mm] : 350 mm