Sac à dos pour outils SOFT

Réf.: 1818252
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Système de transport d’outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1818252
    EAN / GTIN 4010886854709
    Réf. fabricant 1818252
    Article hors catalogue L60160 5346

    Description

    Description:

    En tissu polyester résistant à la déchirure et daim
    Résistant et imperméable
    Sangles d’épaule rembourrées et poignée supérieure supplémentaire
    Bretelles rembourrées et poignée supérieure supplémentaire

    Caractéristique(s):

    • Capacité de charge dynamique [kg]: 12 kg
    • Couleur: noir
    • Largeur totale [mm]: 380 mm
    • Hauteur totale [mm]: 410 mm
    • Longueur totale [mm]: 70 mm
    • Matériau: Tissu polyester
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non