• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-marteau avec crochet métallique

Réf.: 1818155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1818155
EAN / GTIN 4010886854624
Réf. fabricant 1818155

Description

Description:

Autorise une liberté de mouvements sans restrictions
En polyester et daim bleu
Crochets en acier inoxydable et pivotants

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 3 kg
  • Largeur totale [mm]: 100 mm
  • Hauteur totale [mm]: 160 mm
  • Longueur totale [mm]: 170 mm
  • Capacité de charge (max.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier