Jeu de tournevis 1/4″ 15 pcs IN-IS-PH-PZ

Réf.: 1815601
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1815601
EAN / GTIN 4010886854334
Réf. fabricant 1815601
Article hors catalogue L60160 4716

Description

Description:

Avec des tournevis à insertion manuelle
Dimensions : 160 x 95 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 160 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Profondeur totale [mm]: 95 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non