RM-FCR-0800-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: 1813234
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1813234
    EAN / GTIN 7291075397215
    Réf. fabricant 1813234
    Article hors catalogue L24010 69

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur arête de coupe (L) 33 mm, Longueur hors tout (OAL) 117 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 33 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 117 mm