RM-FCR-0400-H7S-CS-C IC07 DIN 212C Solid Carbide Reamers with Straight Flutes and a Cylindrical Shank for Blind Holes

Réf.: 1813221
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1813221
EAN / GTIN 7291075397130
Réf. fabricant 1813221
Article hors catalogue L24010 60

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Longueur arête de coupe (L) 19 mm, Longueur hors tout (OAL) 75 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 19 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 75 mm