RM-MTR-1200-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: 1813193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1813193
EAN / GTIN 7291075331721
Réf. fabricant 1813193
Article hors catalogue L24010 56

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 9.6 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm