RM-MTR-1050-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: 1813187
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1813187
EAN / GTIN 7291075331691
Réf. fabricant 1813187
Article hors catalogue L24010 53

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 10.5 mm, Longueur arête de coupe (L) 18 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 130 mm, Longueur utile (LU) 85 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 8.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10.5 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 18 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 23 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Longueur utile (LU) 85 mm