RM-MTR-0700-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: 1813173
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Type de produit Embouts Philips

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1813173
    EAN / GTIN 7291075331622
    Réf. fabricant 1813173
    Article hors catalogue L24010 1

    Description

    Description:

    Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 65 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 5.6 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 7 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur goujure à copeau (LCF) 20 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
    • Longueur utile (LU) 65 mm