• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rallonge de cardan 1/4″ 55 mm

Réf.: 1812564
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1812564
EAN / GTIN 4010886854396
Réf. fabricant 1812564
Article hors catalogue L60160 3007

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
La rallonge permet une inclinaison jusqu’à 15°
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non