Embout cliquet taille 1 six pans creux D 6,3 longueur utile 250 mm

Réf.: 18120001
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 18120001
    EAN / GTIN 4018754238910
    Réf. fabricant 18120001
    Article hors catalogue L60010 5114

    Description

    Description:

    • Changement de direction facile (gauche, droite et fixe) par rotation courte de la bague de commutation
    • Poignée ergonomique antidérapante à 2 composants pour un transfert de puissance optimal
    • Compartiment de rangement à l'extrémité de la poignée pour 6 embouts ; s'ouvre sur simple pression d'un bouton (taille 1)
    • Pour tournevis à embout à tête hexagonale 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 forme C 6,3
    • Les douilles 1/4″ peuvent être utilisées avec le connecteur N° 3115/1 (hexagone extérieur et carré extérieur 1/4″)
    • Changement d'embout facile grâce à la douille hexagonale avec aimant
    • Zone moletée à grande vitesse pour un pré-serrage rapide des vis
    • Mécanisme extra-robuste à 48 dents (angle de travail de 7,5°)

    Caractéristique(s):

    • Gr.: 1
    • Hexagone interne [pouce]: 1/4 ″
    • L1: 127 mm
    • L2: 250 mm
    • Nombre de dents: 48
    • Poids: 220 g
    • Angle de travail: 7.5 °