• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac universel

Réf.: 1811096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1811096
EAN / GTIN 4010886854600
Réf. fabricant 1811096
Article hors catalogue L60160 5749

Description

Description:

Porte-marteau avec crochet métallique
Crochet pour mètre roulant
Crochet pour ruban à mesurer

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 5 kg
  • Largeur totale [mm]: 290 mm
  • Hauteur totale [mm]: 290 mm
  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Capacité de charge (max.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non