• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise 2 tailles de finition H 90X35 mm

Réf.: 181100 90X35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 841
  • Type: H
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 90 mm
Hauteur totale 35 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 841
Type H
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 20 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 27 mm
Nombre de dents Z 16
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 181100 90X35
EAN / GTIN 4045197096449
Réf. fabricant 181100 90X35

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les fraises coupent sur la périphérie et en bout.

Utilisation:

Type H = denture fine, hélice à 20°.

Remarque(s):

Les réf. 30×30, 35×35, 40×20, 50×25 et 60×60 ne peuvent être montées que par la rainure de clavette.
fz pour ae = 0,5 - 1×D.