• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-embouts 1/4″ L.165mm

Réf.: 18093016
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 18093016
EAN / GTIN 4018754324491
Réf. fabricant 18093016
Article hors catalogue L60010 7586

Description

Description:

  • Pour embouts de tournevis hexagonaux externes 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORME C 6,3
  • Clé Allen avec aimant
  • Avec poignée transversale 3K.

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne [pouce]: 1/4 ″
  • L1: 200 mm
  • L2: 165 mm
  • Longueur mm (L): 176 mm
  • Poids: 108 g