• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince articulée coupante diagonale ∙ 160 mm

Réf.: 1804N-2
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1804N-2
EAN / GTIN 4000896086276
Réf. fabricant 1804N-2

Description

Description:

  • Classe de puissance H
    (corde de piano, fil d'acier trempé)
  • Le rapport du levier permet une réduction de 40 % de l'effort de coupe
  • Ressort d'ouverture et verrouillage
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 64 HRC
  • Manches enduits au trempé
  • DIN ISO 5747
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 160 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg