• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de force coupante diagonale ∙ 180 mm

Réf.: 1802M-22
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1802M-22
EAN / GTIN 4000896144525
Réf. fabricant 1802M-22
Article hors catalogue L60140 401

Description

Description:

Utilisation :
Classe de puissance H
(corde de piano, fil d'acier trempé)
  • Dépense de force réduite grâce au déplacement du pôle de rotation près du tranchant
  • Exécution forgée
  • Articulation sans jeu et facilement maniable
  • Charnière superposée
  • Tranchant trempé par induction avec biseau
  • Dureté du taillant: 64 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : polie, dessablée
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 180 mm
  • Poids net (kg): 0.25 kg