Pince de force coupante diagonale ∙ 200 mm

Réf.: 1802-33
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 1802-33
    EAN / GTIN 4000896006076
    Réf. fabricant 1802-33
    Article hors catalogue L60140 914

    Description

    Description:

    Utilisation :
    Classe de puissance H
    (corde de piano, fil d'acier trempé)
    • Dépense de force réduite grâce au déplacement du pôle de rotation près du tranchant
    • Exécution forgée
    • Articulation sans jeu et facilement maniable
    • Charnière superposée
    • Tranchant trempé par induction avec biseau
    • Dureté du taillant: 64 HRC
    • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
    • Surface : chromée brillante
    • DIN ISO 5749
    • Made In Germany
    • Dimensions / longueur : 200 mm
    • Poids net (kg): 0.36 kg