Pince réglable chromée 250 mm

Réf.: 180
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
    Type de produit Pince multifonction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 180
    EAN / GTIN 3148511414996
    Réf. fabricant 180
    Article hors catalogue L60130 1103

    Description

    Description:

    • Points forts du produit:Idéal en cas d'accès difficile: mâchoires longues et finesDouble traitement thermique des mâchoires: haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRcchromé

    Caractéristique(s):

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 30
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 8
    • E1 [mm]: 14
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 58
    • [g]: 320

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier