SLS PINCE MULTIPRISE 250MM

Réf.: 180.CPESLS
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
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 180.CPESLS
EAN / GTIN 3662424028311
Réf. fabricant 180.CPESLS
Article hors catalogue L60130 8039

Description

Description:

  • Points forts du produit: Equipé du système SLS de FACOM® pour éviter les chutes accidentelles.
  • La sécurité spéciale au moyen d'un câble en acier pressé avec possibilité de rotation pour un meilleur confort de travail lors de travaux en hauteur.
  • Idéal en cas d'accès difficile: mâchoires longues et fines
  • Double traitement thermique des mâchoires: haute résistance à l'usure, dureté 60/62 HRc
  • chromé.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 22
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 58
  • [g]: 385

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop