Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 1133 mm x 642 mm x 1020 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Servante d'atelier |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NXXL-8D/619 | |
EAN / GTIN | 4000896245185 | |
Réf. fabricant | 179NXXL-8D/619 | |
Article hors catalogue | L60140 5436 |
Description
Description:
Organisation efficace et mobile des outils
- Servante d'atelier – extra-profonde
- 7 tiroirs plats et 1 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 619 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Capacité de charge par tiroir: 40 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 1167 mm x 642 mm x 1020 mm
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 870 x 522 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 870 x 522 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 1/2++ (2x)
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 619
Livraison:
Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NXXL-8D/3
Bloc multiprises 161N-5D
Porte latérale 179N-21D
Jeu de clés à douilles 163D-1/148
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-3 850-4 850-5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille ∙ TORX® 850-E10 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8
Douille ∙ 6 pans 850LG-4 850LG-5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits) 863HPB
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 863HPS
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868 868-16
Cardan universel 869
Rallonge ∙ flexible 870
Rallonge ∙ pivotante 871-1 871-4
Douille ∙ 6 pans 900-8 900-9 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer · télescopique 916HPLG
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 916HPS
Rallonge 917-3
Rallonge ∙ pivotante 919-1 919-5 919-10
Cardan universel 920
Jeu d'embouts-tournevis (bits) dans coffret SmartCase 2200SC-1
Adaptateur 2250-1
Jeu de clés à douilles 163D-2/103
Douille ∙ 6 pans 880-6 880-7 880-8 880-9 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Douille ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Douille mâle 8801K-3 8801K-4 8801K-5 8801K-6 8801K-7 8801K-8 8801K-9 8801K-10 8801KK-5 8801KK-6 8801KK-7 8801KK-8 8801KK-10
Douille articulée ∙ 6 pans 880G-10 880G-11 880G-12 880G-13 880G-14 880G-15 880G-16 880G-17 880G-18 880G-19
Douille ∙ TORX® 880G-E8 880G-E10 880G-E12 880G-E14
Douille ∙ 6 pans 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19 880LG-20 880LG-21 880LG-22
Douille ∙ 12 pans 880TZ-9 880TZ-10 880TZ-11 880TZ-12 880TZ-13 880TZ-14 880TZ-15 880TZ-16 880TZ-17 880TZ-18 880TZ-19 880TZ-20 880TZ-21 880TZ-22 880Z-9 880Z-10 880Z-11 880Z-12 880Z-13 880Z-14 880Z-15 880Z-16 880Z-17 880Z-18 880Z-19 880Z-20 880Z-21 880Z-22
Poignée coulissante 8815
Cliquet réversible à denture fine HiPer ∙ verrouillage de sécurité 8816HPS
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-6 8821-20
Rallonge ∙ pivotante 8822-1 8822-3 8822-10
Rallonge ∙ flexible 8830
Jeu de douilles mâles 163D-3/94
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Douille mâle 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986KK-5 986KK-6 986KK-7 986KK-8 986KK-10 986KK-12 986L-4 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 986L-11 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-8 990LG-14 990SLG-10 990SLG-12 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60 992-T30H 992-T40H 992-T45H 992-T50H 992-T55H
Douille mâle TORX® pour pompes de refroidissement 992SLG-T30
Douille mâle ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Jeu de clés à douilles 163D-4/44
Pièce d’augmentation 858-1 8858-1
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900LG-10 900LG-12 900LG-13 900LG-14 900LG-15 900LG-16 900LG-17 900LG-18 900LG-19 900LG-21 900LG-22 900LG-24 900LG-27 900LG-30 900LG-32
Douille ∙ 12 pans 900TZ-10 900TZ-11 900TZ-12 900TZ-13 900TZ-14 900TZ-15 900TZ-16 900TZ-17 900TZ-18 900TZ-19 900TZ-21 900TZ-22 900TZ-24 900TZ-27 900TZ-30
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle 985-5 985-6 985-8 985-10 985-12 985-14 985-17 985-19
Pièce de réduction 1058-2
Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163D-5/24
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13
Tournevis ∙ avec manche en T 828-2 828-2.5 828-3 828-4 828-5 828-6
Outil de réglage de phares ∙ FORD 828-7
Tournevis ∙ avec manche en T 828-8 828-10 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T27 828-T30 828-T40 828-T45
Jeu de tournevis 163D-6/53
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-80 801NK-PH1 801NK-PH2
Jeu de tournevis électroniques 805/7
Tournevis à agrafe 805C-25
Jeu de tournevis électroniques 808/7
Tournevis 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-PZ1 810-PZ2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H
Jeu de tournevis 163D-7/24
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T30H
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Jeu de pinces 163D-8/13
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802-33
Pince demi-ronde 1841A-33 1841B-33
Pince à circlips 1846A-2 1846A-3 1846B-2 1846B-3 1846C-2 1846C-3 1846D-2 1846D-3
Pince universelle 1850-33
Jeu de clés de serrage 163D-9/42
Clé mixte 600N-5.5 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24 606-27 606-30 606-32
Jeu d'adaptateurs 606/4SPC
Jeu de clés de serrage 163D-10/30
Clé à fourche double 450N-5X5.5 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X23 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-17X19 630-18X19 630-20X22 630-21X22 630-21X23 630-24X26 630-24X27 630-25X28 630-27X32 630-30X32 630-36X41
Jeu universel 163D-11/11
Pince-étau · automatique 755-10A
Pince-étau 757-10
Scie à métaux 1980N
Scie à métaux 1981
Lime d'atelier demi-ronde 2119-8
Lime d'atelier ronde 2120-8
Lime d'atelier plate 2122-8
Lime d'atelier triangulaire 2123-8
Lame trapézoïdale 2157-07
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2
Jeu d'outils 163D-12/30
Burin plat 730-3 730-7
Bédane 740-3
Pointeau 746-2
Chasse-goupilles 748B-2 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc ∙ sans rebonds 1953N-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Massette BluGuard 2142-2
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Pied à coulisse de précision 2154-10
Mètre à rubans 2154N-5