Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 959 mm x 518 mm x 1020 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Servante d'atelier |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NXL-7/265 | |
EAN / GTIN | 4000896215201 | |
Réf. fabricant | 179NXL-7/265 | |
Article hors catalogue | L60140 4315 |
Description
Description:
Organisation efficace et mobile des outils
- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 265 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en acier inoxydable
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec glissières télescopiques montées sur roulements à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
- Capacité de charge (dynamique): 750 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Capacité de charge par tiroir: 40 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 125 kg
- Tiroir, plat: 5 x 81 x 696 x 398 mm
- Tiroir, haut: 2 x 166 x 696 x 398 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 4/3+
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 265
Livraison:
Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NXL-7
Jeu de tournevis 163-480/57
Tournevis 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH0 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Jeu de tournevis électroniques 805/7 808/7
Tournevis 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Tournevis détecteur de tension 839-1
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H 2116LG/8H
Jeu de clés de serrage 163-507/45
Clé à fourche double 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Jeu de clés à douilles 163-508/138
Pince multiprise 760-2
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Douille ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Douille mâle ∙ TORX® 8502-T10 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Pièce de réduction 8858-2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Douille ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle ∙ TORX® 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55
Pièce de réduction 1058-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1
Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1