• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm

Réf.: 179NX-7/65ALU
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 179NX-7/65ALU
EAN / GTIN 4000896219117
Réf. fabricant 179NX-7/65ALU

Description

Description:

Utilisation :
Organisation efficace et mobile des outils
  • Développé en collaboration avec des constructeurs automobiles renommés
  • Traitement des pièces de carrosserie en aluminium avec des outils spéciaux, par ex. sur une carrosserie tout en aluminium et les composants aluminium des carrosseries mixtes
  • Le marquage rouge des outils indique à l'utilisateur l'utilisation spécifique pour l'aluminium ou les postes de travail mixtes
  • Servante d'atelier 179NX-7-RAL 3020: 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
  • Complète avec assortiment d'outils de 65 pièces pour carrosserie en aluminium
  • Traitement des pièces de carrosserie en aluminium avec des outils spéciaux, p. ex. sur une carrosserie tout en aluminium et les composants aluminium des carrosseries mixtes
  • Pour par ex. AUDI Q7 année 2015 → ∙ A2 (partiellement) ∙ A6 année 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW Série 5 ∙ Série 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV année 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne année 2018 →
    VW Touareg année 2018 →
  • Le marquage rouge des outils indique à l'utilisateur l'utilisation spécifique pour l'aluminium ou les postes de travail mixtes
Plans de travail
  • Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
  • Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
  • Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
Corps / Poignée
  • Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
  • Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
  • Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
  • Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
Concept de verrouillage
  • Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
  • Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
  • Verrouillage à 2 niveaux
    • Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
    • Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
Conception des tiroirs
  • La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
  • Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
  • Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
  • Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
  • Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
Châssis haute performance
  • Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
  • 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
  • Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
  • Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux

servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
  • Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
  • Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
servante d'atelier Assistent 179NX-6 – 8 :
  • Plan de travail en acier inoxydable
  • Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
  • Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
  • Capacité de charge (dynamique): 540 kg
  • Capacité de charge (statique): 1000 kg
  • Plateau de travail : acier inoxydable
  • Capacité de charge par tiroir: 25 kg
  • Couleur: RAL 3020
  • Dimensions / longueur : 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Poids net (kg): 90 kg
  • Tiroir, plat: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Tiroir, haut: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
  • Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
  • Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
  • 65 pièces, contenu :
  • 2 pinces-étau, étroites, mâchoires droites
  • 2 pinces-étau, étroites, une mâchoire recourbée
  • 2 pinces-étau, une mâchoire pivotante, longueur : 250 mm
  • 3 pinces-étau, serrage parallèle, longueur : 250 mm
  • 4 pinces-étau, forme de mâchoires combinée, longueur : 190 mm
  • 1 pince-étau universelle, longueur 300 mm
  • 1 pince multiprise, longueur 250 mm
  • 1 levier de démontage, longueur : 250 mm
  • 1 grattoir coudé avec lame, interchangeable
  • 1 tenaille à béton, longueur : 250 mm
  • 4 tas à main différents
  • 2 palettes, différentes longueurs
  • 1 fer a cintrer, acier spécial avec tampon en cuir
  • 1 pince plieuse, coudée à 45°
  • 1 porte-lime pour carrosserie, bois, plat
  • 1 porte-lime pour carrosserie, bois, semi-rond
  • 2 limes flexibles de carrossier différentes
  • 1 lime de carrossier (350 x 430 mm), grain fin
  • 1 lime de carrossier (350 x 430 mm), gros grain
  • 1 marteau à débosseler
  • 1 marteau à aluminium
  • 6 marteaux en caoutchouc différents
  • 1 burin de carrossier, largeur de lame 26 mm
  • 1 cisaille à tôle, découpe côté gauche
  • 1 cisaille à tôle, découpe côté droit
  • 1 pince à empreinte de poinçon, longueur : 300 mm
  • 1 brosse métallique
  • 1 marteau de mécanicien, 300 g
  • 1 marteau de mécanicien, 500 g
  • 1 marteau de mécanicien, modèle anglais
  • 2 pinces à étrier, petites
  • 2 pinces à étrier, grandes
  • 1 pointe à tracer, 240 mm
  • 1 règle, plate, 500 mm
  • 1 mètre-ruban, 5 m
  • 1 barre aimantée, flexible
  • 1 doigt flexible à griffes
  • 1 jeu de pointeaux, 6 pièces
  • 2 serre-joints
  • Nombre d'outils : 65

Livraison:

Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NX-7-RAL3020
Jeu de tôles de séparation 161T-179N/4
Tapis anti-glissade 180-38
Tas à main 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Lime flexible de carrossier 1934-1 ∙ 1934-7
Cisaille à tôle façonnée 1961L-2 ∙ 1961R-2
Doigt flexible à griffes 1975
Aimant flexible 1976
Pointe à tracer 2150
Mètre à rubans 2154N-5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange