Servante d’atelier servante d'atelier Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Type de produit | Servante d'atelier |
Numéros d’identification et classifications
Référence article | 179NX-7/137 | |
EAN / GTIN | 4000896224463 | |
Réf. fabricant | 179NX-7/137 | |
Article hors catalogue | L60140 5276 |
Description
Description:
Organisation efficace et mobile des outils
- Servante d'atelier
- 5 tiroirs plats et 2 tiroirs hauts
- Complète, avec assortiment d'outils de 137 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation
- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité
- Position de serrure latérale ergonomique qui accroît la maniabilité tout en protégeant la clé et la serrure des détériorations
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
- Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement
- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile
- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants à blocage double effet permettant le blocage du galet et du palier pivotant, p. ex. sur des surfaces inclinées
- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Galets en caoutchouc élastique permettant un fonctionnement silencieux
servante d'atelier Assistent 179N-6 – 9 :
- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre
- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Plateau de travail : acier inoxydable
- Capacité de charge par tiroir: 25 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Dimensions / longueur : 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 90 kg
- Tiroir, plat: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille de tiroir pour système de rangement: 3/3+
- Nombre de galets fixes: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (∅ 125 mm)
- Nombre d'outils : 137
Livraison:
Servante d’atelier servante d'atelier Assistent 179NX-7
Jeu de clés à douilles 163-138/77
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pièce d’augmentation 858-1
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Douille à chocs ∙ 6 pans 903SLG-17 903SLG-19
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Rallonge ∙ pivotante 919-1
Cardan universel 920
Pièce d’augmentation 958-1
Pièce de réduction 958-2
Douille mâle 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17
Jeu de tournevis 163-141/31
Tournevis HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2
Tournevis trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Jeu de clés de serrage 163-374/27
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32
Clé dynamométrique 5122-3CT
Clé à chocs · extra-courte 9012M-1